Wipro Penghisap Debu dengan Roda

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Fan Diameter (mm)236
Air Flow (CFM)545
Hose size (inch)4
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220
Air Pressure (inch)7
Cart Dimensions (mm)465x400x420
Dust Bag (micron)2
Power Motor (W)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan