Wipro Multipropose Floor Washer Two Speed (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Brush (mm)ɸ450
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Input Power (W)1500
Brush Speed (rpm)150 (one speed), 300 (two speed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standart Accessories :
- 18" Floor Brush
- 18" Carpet Brush
- 18" Pad Holder
- Water Tank

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan