Yong Ma Rice Cooker Gold Iron (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Capacity (L)0.7
Power (W)280
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)31x30x31
Weight (kg)3.5
ColorRed
AccessoriesPlastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA YMC-202 – Magic Com 0.7 Liter Gold Iron dirancang untuk keamanan yang terletak di bawah panci untuk mengecek apakah panci sudah dalam posisi yang benar dan secara otomatis akan mengubah fungsi menjadi menghangatkan setelah proses memasak telah selesai. Dengan desain yang elegan serta memiliki Alat magnet switch yang dirancang untuk keamanan yang terletak di bawah panci untuk mengecek apakah panci sudah dalam posisi yang benar dan secara otomatis akan mengubah fungsi menjadi menghangatkan setelah proses memasak telah selesai.
Kapasitas : 0.7 Liter


Innerpot Terbuat dari Bahan Gold Iron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait