Yong Ma Magic Jar (Penghangat Nasi)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Capacity (L)8.2
Power (W)68
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)45x35x35
Weight (kg)9.1
ColorRandom Color (Magenta, Red, White, Green)
AccessoriesMeasuring Cup, Rice Scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA SMJ-4013 – Magic Jar 8.2 Liter Blacktinum Desain body yang elegan dan terbuat dari bahan stainless. Memiliki pengontrol suhu otomatis sebagai pengaman diletakkan di bagian tengah piring.
Kapasitas : 8.2 Liter

WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Innerpot Terbuat dari Bahan Blacktinum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan