Yong Ma Rice Cooker Eco Ceramic (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Capacity (L)2
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
AccessoriesPlastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA SMC7013 – Magic Com 2 Liter Eco Ceramic Tidak ada lagi menanak nasi berulang-ulang yang merepotkan. Dengan kapasitas 2 liter, Anda dapat mengadakan makan malam dengan keluarga besar dengan mudah dan praktis.
Kapasitas : 2 Liter
 1 Tahun Service
WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Innerpot Terbuat dari Bahan Gold Iron
Stainless color body
Multi Cap ontrol menu dengan push button
Multi pot
Secret Button

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait