Yong Ma Rice Cooker Eco Ceramic Coating (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
MaterialCeramic
Cable Length (m)1
Capacity (L)2
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)41x31.5x26
Weight (kg)6
ColorRandom Color (Red, Green, Blue)
AccessoriesPlastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memasak nasi pun menjadi lebih mudah dengan Yongma – SMC3053 Magic Com 2 Liter Eco Ceramic Coating . Kali ini, Yong Ma kembali meluncurkan rice cooker canggih dengan design dan warna yang menarik.
Kapasitas : 2 Liter
 1 Tahun Service
Warna : Random
– Inner pot : Gold iron wing

– Kapasitas 2 Liter / 11 orang

– Multi Pot

– Berat 6 KG

– Daya 400 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan