Yong Ma Rice Cooker Digital (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
MaterialBlacktinum
Cable Length (m)1
Capacity (L)2
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)54.5x35.5x30
Weight (kg)5
ColorRandom Color (Red, Purple)
AccessoriesPlastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time SettingYes
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA MC-5600 – Magic Com Digital 2 Liter Terdapat kelebihan lain dari produk ini nih, yaitu untuk pengaturan cook ataupun warm (memasak atau menghangatkan nasi) cukup dengan satu tombol, jadi ga perlu repot-repot mikir tombol mana yang harus dipencet alias cocok nih buat yang ga bisa masak. Tentu terdapat inner pot anti lengket yang dapat digunakan untuk memasak atau mengukus kue loh
Kapasitas : 2 Liter

WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Dapat digunakan untuk memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus
Panel FND
Fungsi One Touch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan