Yong Ma Rice Cooker Digital Blacktinum (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
MaterialBlacktinum
Cable Length (m)1
Capacity (L)2
Power (W)400
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)54.5x35.5x30
Weight (kg)5
ColorRandom Color (White, Black)
AccessoriesPlastic Steam Tray, Rice Paddle, Measuring Cup, Rice Scoop
Time SettingYes
Available Pot HandleNot
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00187.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA MC-3560TI – Magic Com Digital 2 Liter Blacktinum Kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin beragam, maka tidak heran apabila peralatan untuk membantu para ibu rumah tangga memasak pun semakin beragam. Rice cooker merupakan salah satu alat yang paling dibutuhkan dalam kegiatan memasak, maka kian hari, alat ini semakin maju. Yong Ma sebagai salah satu brand terkemuka, mengeluarkan produk MC-3560.
Kapasitas : 2 Liter

WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Dapat digunakan untuk memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus
Panel FND
Fungsi One Touch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan