WINN GAS Gas Hob Glass 3-Burner (Kompor Tanam Gas)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialTempered Glass
Number of Hobs3
Number of Lighters/Knobs3
Dimension (LxWxH) (cm)76x44x0.8
Gas Working PressureLow Pressure
Weight (kg)14.2
ColorBlack
Ignition SystemDouble Jet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor Tanam

Winn Gas menawarkan kompor tanam W-999 dengan warna hitam dan desain yang elegan. Dengan api biru yang dirancang untuk memberikan efisiensi saat memasak tanpa mengurangi tingkat kematangan pada masakan.

Auto Gas Stopper

Kompor ini dilengkapi dengan Auto Gas Stopper untuk mencegah terjadinya kebocoran gas bahkan saat knop dalam posisi terbuka. Dilengkapi pula dengan teknologi Safety Device, hanya dengan sekali putar Anda akan merasakan mudahnya menggunakan kompor tanam Winn Gas.

Lapisan Kaca

Winn Gas Kompor W-999 dirancang dengan desain elegan yang terbuat dari lapisan kaca tahan panas. Presisi yang sangat akurat dengan 3 tungku yang didesain secara sempurna, membuat kompor semakin dapat memberikan nilai kemewahan di dapur Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan