WINN GAS Gas Stove 2-Burner Glass (Kompor Gas 2 Tungku)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialTempered Glass
Number of Hobs2
Number of Lighters/Knobs2
Dimension (LxWxH) (cm)71x42.3x16
Gas Working PressureLow Pressure
Weight (kg)8
ColorBlack
Power2pcs AA Battery (Not Include)
Ignition SystemLeft : Single Jet, Right : Double Jet
SNI LicenseYes
SNI Number08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas W-888 – Kompor Gas 2 Tungku Glass memiliki bodi terbuat dari kaca dan mempunyai tungku dengan 4 sudut penyangga. Plat Berlapis Kaca. Knob dan Pematik Otomatis. Tatakan privet plat berlapis enamel anti karat, burner cap. Kuningan dilapisi cat hitam.
Jumlah Tungku : 2 Tungku


Pematik sebelah kiri Single Jet – kanan Double Jet
Menggunakan Baterai AA (A2)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait