Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Number of Hobs | 1 |
| Lighters | Piezo Electric Single Jet |
| Power Input (kW/hour) | 2.3 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 33.5x28.1x10.5 |
| Weight (kg) | 1.3 |
| Color | Random Color (Red, Blue) |
| Gas | Butane |
| Double Safety | Yes; 2S Regulator |
| Gas Consumption (g/hour) | 167 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Winn Gas W2WS – Kompor Gas Portable Dual Gas Double Safety memiliki features yang multifungsi yakni dapat dioperasikan menggunakan gas kaleng atau gas Butane maupun gas LPG. Tersedia LPG connector yang akan difungsikan ketiga bahan bakar yang digunakan ialah gas LPG. Kompor gas portable yang demikian ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah.
Bahan Material : Stainless steel
Pematik terbuat dari Piezo Electric
Sistem Keamanan dengan pemadaman otomatis, knob dan Pematik berkualitas tinggi, plat anti karat
Dual Burner, kompor ini dapat digunakan dengan Butane Gas Cartridge dan juga dengan tabung LPG, karena dilengkapi dengan LPG connector
Material Stainless Steel Kompor terbuat dari bahan stainless, bodi full Stainless steel tentunya kompor Anda akan lebih tahan lama
Bahan Material : Stainless steel
Pematik terbuat dari Piezo Electric
Sistem Keamanan dengan pemadaman otomatis, knob dan Pematik berkualitas tinggi, plat anti karat
Dual Burner, kompor ini dapat digunakan dengan Butane Gas Cartridge dan juga dengan tabung LPG, karena dilengkapi dengan LPG connector
Material Stainless Steel Kompor terbuat dari bahan stainless, bodi full Stainless steel tentunya kompor Anda akan lebih tahan lama
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/d0P105297468-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
