WINN GAS Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Number of Hobs2
Number of Lighters/Knobs2
Dimension (LxWxH) (cm)71x40.5x11
Gas Working PressureLow Pressure
Weight (kg)7
ColorSilver
Ignition SystemMechanic
SNI LicenseYes
SNI Number08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas W-288 – Kompor Gas 2 Tungku terbuat dari lapisan anti karat dan kokoh. Membuat memasak Anda menjadi lebih sempurna walaupun dengan kapasitas yang banyak.
Jumlah Tungku : 2 Tungku

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan