WINN GAS Gas Stove 1-Burner Stainelss (Kompor Gas 1 Tungku)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Number of Hobs1
Number of Lighters/Knobs1
Dimension (LxWxH) (cm)49x36.5x22.5
Gas Working PressureLow Pressure
Weight (kg)6.7
ColorGray
SNI LicenseYes
SNI Number08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas W-111GY – Kompor Gas 1 Tungku Stainless memiliki bodi stainless steel dan mempunyai tungku dengan empat sudut penyangga. Burner Kuningan yang berkualitas menjadikan kompor lebih kokoh di setiap penggunaan. Pematik terbuat dari double jet dengan tekanan gas bertekanan rendah.
Jumlah Tungku : 1 Tungku


Gas Bertekanan Rendah
Plat Anti Karat
Knob dan Pematik Otomatis
Burner Cap Kuningan
Pematik Double Jet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan