WINN GAS Gas Stove Portable Butane (Kompor Portabel)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp289.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Number of Hobs1
LightersPiezo Electric
Power Input (kW/hour)2.9
Dimension (LxWxH) (cm)34.3x28.4x11.3
Weight (kg)2
SNI LicenseYes
SNI Number08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas 1A – Kompor Gas Portable Butane sangat cocok digunakan untuk Anda pecinta petualang atau menyukai traveling keluar kota. Dengan membawa Winn Gas 1A – Kompor Gas Portable Butane membuat Anda menjadi lebih mudah memasak dimana saja dan kapan saja Anda butuhkan. Pastinya demikian, karena kompor gas ini khusus menggunakan gas kaleng yang lebih praktis dan ekonomis. Sebagai kompor gas di dapur pun bisa yang sama-sama menggunakan bahan bakar berupa gas Butane.
Bahan Material : Alumunium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait