UCHIDA Maspion Ceiling Fan 4 Blade 5 Lamp (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (inch/cm)52/132
Power Propeller (W)70
Voltage (V/Hz)220/50
Number of Blades5 Propellers
Speed3 Speed
LampYes, 5pcs
Propeller MaterialWood
Dimension (LxWxH) (cm)61.5x33x32.5
Weight (kg)11
ColorHunter Green
Power Lamp (W)60/pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Uchida CF-146HG – Ceiling Fan 52 inch Hijau 5 Lampu dilengkapi dengan 5 lampu. Desain bentuk classic berwarna hijau. Memiliki sistem pengamanan thermo fuse. Baling-baling terbuat dari bahan kayu berkualitas terbaik. Suara motor halus dan tidak berisik.
Diameter Kipas : 52 Inch
 2 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan