Spesifikasi
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Diameter (cm) | 20 |
| Length (cm) | 37.5 |
| Length (Handle) (cm) | 17 |
| Height (Pan) (cm) | 4 |
| Color | Black |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Panci ini dirancang dengan permukaan luar dilapisi dengan cat hitam elektrostatik yang memiliki
kemampuan untuk membatasi goresan dan kotoran.
- Gagang terbuat dari plastik tahan panas yang super tahan lama, anti-melepuh ke tubuh panci.
Ujung pegangan juga dirancang untuk menggantung kait
- Terbuat dari lembaran aluminium murni berkualitas dengan ketebalan 2.5mm, wajan mampu untuk
menangkap panas dengan cepat dan menyebarkan panas ke seluruh wajan untuk membantu
makanan matang dengan cepat, tidak terbakar, tetap sama nutrisi.
- Dilapisi dengan 3 lapisan anti-lengket Whitford (AS), aman untuk kesehatan. Permukaan non-stick
yang super tahan lama, mudah dibersihkan
- Terbuat dari dasar magnet sehingga dapat digunakan pada semua jenis dapur: kompor magnet,
kompor gas, kompor inframerah
kemampuan untuk membatasi goresan dan kotoran.
- Gagang terbuat dari plastik tahan panas yang super tahan lama, anti-melepuh ke tubuh panci.
Ujung pegangan juga dirancang untuk menggantung kait
- Terbuat dari lembaran aluminium murni berkualitas dengan ketebalan 2.5mm, wajan mampu untuk
menangkap panas dengan cepat dan menyebarkan panas ke seluruh wajan untuk membantu
makanan matang dengan cepat, tidak terbakar, tetap sama nutrisi.
- Dilapisi dengan 3 lapisan anti-lengket Whitford (AS), aman untuk kesehatan. Permukaan non-stick
yang super tahan lama, mudah dibersihkan
- Terbuat dari dasar magnet sehingga dapat digunakan pada semua jenis dapur: kompor magnet,
kompor gas, kompor inframerah
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lwP105296788-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
