SUNHOUSE Set Panci Inox 5 Lapisan

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
MaterialInox
CompletenessConsists of 3pcs Pan 16cm,20cm,24cm and 3 Glass Cover
ColorSilver
Weight (kg)3
Dimensions (cm)55x32x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sunhouse SH781 – Panci Inox 5 Lapisan dengan bahan material terbuat dari stainless steel kualitas terbaik. Sunhouse SH781 – Panci Inox 5 Lapisan Terdiri dari 3 Panci dengan ukuran berbeda. Dengan peralatan satu set memasak ini semakin memudahkan Anda dalam membuat hidangan lezat untuk keluarga tercinta. Bahan Material : Inox

Tutup Kaca Berkualitas
Mudah dibersihkan
Desain Stylish dan Modern
Cocok untuk di rumah maupun restoran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait