QUANTUM Gas Hose Spiral (Selang Gas)

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
MaterialZinc Alloy
Hose Length (m)1.8
Dimension (LxWxH) (cm)30x26x3
Weight (kg)1
ColorGray
AccessoriesClamp 2pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Quantum QPH-012 – Selang Gas, Selang fleksibel yang dilengkapi dengan penutup logam, tidak mudah bocor dan sangat aman digunakan.
Bahan Material : Zinc Alloy
 1 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan