QUANTUM Gas Stove 1-Burner Brass (Kompor Gas 1 Tungku)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialPowder Coating White
Power (kW/hour)1.61
Number of Hobs1
Number of Lighters/Knobs1
Dimension (LxWxH) (cm)43.5x30x12.8
Gas Working PressureLow Pressure
Weight (kg)3
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Quantum QGC-101RB – Kompor Gas 1 Tungku mempunyai desain elgan dengan warna putih cantik. Praktis dan cocok untuk ditempatkan di pantry, kontrakan, kost, Apartemen dan lainnya. Kompor mini yang bisa memberikan kualitas dan kualifikasi yang oke. Satu tungku dengan empat penyangga membuat setiap perabotan masak berdiri dengan seimbang. Pematik mekanik mempermudah setiap menyalakan maupun mematikan kompor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan