PISCES Wall & Desk Fan 2 in 1 With Bearing (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)6
ColorGray
Size (inch)16
Dimension (LxWxH) (cm)43.3x19.3x42.5
Speed3 Speed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces WDF1690PRO – Wall Desk Fan 16 inch 2in1 Bearing merupakan kipas angin multifungsi yang bisa dijadikan wall fan dan desk fan. Bisa dijadikan desk fan dan wall fan.
Bahan Material : Plastik


3 pengatur kecepatan
Kipas 2in1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan