PISCES Wall & Desk Fan 2 in 1 (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)6
ColorBlue
Size (inch)16
Dimension (LxWxH) (cm)43.3x19.3x42.5
Speed3 Speed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces WDF-1690 – Wall Desk Fan 16 inch 2in1 merupakan kipas angin multifungsi yang bisa dijadikan wall fan dan desk fan. Selain itu, putaran kipas angin sangat nyaman digunakan dengan putaran angin yang kencang tapi tidak berisik.
Bahan Material : Plastik


3 pengatur kecepatan
Kipas 2in1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan