PISCES Wall & Desk Fan 2 in 1 (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)4.8
ColorGreen
Size (inch)16
Dimension (LxWxH) (cm)42x13x44
Speed3 Speed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces WDF-1290 – Wall Desk Fan 12 inch 2in1 merupakan kipas angin multifungsi yang bisa dijadikan wall fan dan desk fan. Bisa dijadikan desk fan dan wall fan.
Bahan Material : Plastik


3 pengatur kecepatan
Kipas 2in1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan