PISCES Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialABS-White
Cooling TypeNot
Number of Faucets2 Faucets (Hot & Normal)
Capacity Hot (L/hour)1
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)30x27x50
Weight (kg)3
ColorWhite
Indicator LEDYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces WD-201 – Dispenser Meja Hot and Normal, ,memberikan minuman higienis untuk anda dan keluarga. Ditambah dengan desainnya yang minimalis anda pun dapat menempatkannya diruang keluarga, ruang makan dan dimanapun anda butuhkan.
BONUS 2 GELAS 
Jumlah Kran : 2 Kran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait