PISCES Stand Fan With Bearing (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Speed3 Speed
Size (inch)16
Power (W)50
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)46x15x47
Weight (kg)8
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces SF1680PRO – Stand Fan 16 inch Bearing Berukuran 16 inch + pemberat mampu mendorong angin meluas ke seluruh ruangan Anda karena memiliki 5 baling-baling. Memiliki motor extra kencang dan tidak berisik selalu siap untuk menyejukkan ruangan serta memungkinkan untuk berputar lebih kencang dan memberikan daya dorong lebih kuat.
Bahan Material : Plastik


3 tingkat pengatur kecepatan
Memiliki 5 baling-baling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan