PISCES Stand Fan with Fan Weight (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Speed3 Speed
Size (inch)16
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)45.4x14.3x46.1
Weight (kg)8
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces SF-1616 – Stand Fan 16 inch + Pemberat Berukuran 16 inch + pemberat mampu mendorong angin meluas ke seluruh ruangan Anda karena memiliki 5 baling-baling. Memiliki motor extra kencang dan tidak berisik selalu siap untuk menyejukkan ruangan serta memungkinkan untuk berputar lebih kencang dan memberikan daya dorong lebih kuat.
Bahan Material : Plastik


3 tingkat pengatur kecepatan
Memiliki pemberat
Memiliki 5 baling-baling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan