PISCES Multi Function Kettle (Ketel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Outer MaterialStainless Steel
Inside MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)1.5
Power (W)500
AC Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)18x18x27.5
Weight (kg)1.5
ColorSilver
Made InIndonesia

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces PK-158 – Multi Kettle 500 Watt 1.5 Liter merupakan Kettle yang dapat digunakan untuk memasak air bahkan mie kesukaan Anda. Praktis, aman digunakan dan mudah dibersihkan.
Kapasitas : 1.5 Liter


Pegangan anti panas
Lubang uap di bagian penutup
Food Grade
Pengatur suhu panas yang mudah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait