PISCES Stand Fan with Fan Weight (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Speed3 Speed
Size (inch)16
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)45.4x14.3x46.1
Weight (kg)8
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces NT-1678P – Stand Fan 16 inch + Pemberat Mampu memberikan hembusan angin kencang dan sejuk keseluruh penjuru ruangan anda. Membuat seluruh ruangan anda menjadi lebih nyaman bersama dengan keluarga tercinta. Desainnya yang stylish menambah kesan ruangan anda menjadi lebih modern.
Bahan Material : Plastik


3 tingkat pengatur kecepatan
Memiliki pemberat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait