PISCES Desk Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Speed3 Speed
Size (inch)16
Power (W)45
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)39.0x23.5x47.5
Weight (kg)8
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces NT-1601DF – Desk Fan 16 inch, Kipas angin dengan body yang kokoh dan kaki yang lebar menjaga kipas angin tetap di meja walaupun ada guncangan. Motor dengan kekuatan extra dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Baling-baling yang di design dari Taiwan, dengan ukuran FULL 16 inch dapat memberikan angin lebih banyak dan merata. Motor dapat diatur 3 kecepatan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran ruangan.
Bahan Material : Plastik


3 tingkat pengatur kecepatan
Desain baling berwarna biru
Motor Berkualitas
Hembusan Angin Kencang
Suara Mesin Halus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan