PISCES Box Fan Light

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Speed3 Speed
Size (inch)12
Power (W)50
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)37.2x14.7x44
Weight (kg)4
ColorGreen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces NT-121LNEW – Box Fan Lampu 12 inch merupakan box fan dengan ukuran 12 inch yang ringan, mudah dipindah tempatkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Daya yang hemat, membuat Anda irit listrik dalam menggunakannya. Selain itu Pisces Box Fan Lampu 12 inch – NT121LNEW juga mudah dalam pemeliharaan. Sangat handal dan cocok untuk Anda dan keluarga.
Bahan Material : Plastik


3 Tingkat pengatur kecepatan
Dilengkapi dengan lampu
Terdapat pengunci pengarah angin pada bagian tengah baling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait