PISCES Metal Stand Fan 3 in 1 (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
MaterialIron
Speed3 Speed
Size (inch)18
Power (W)100
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)66.5x15x50.5
Weight (kg)8.5
ColorSilver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisces MST-18 – Metal Stand Fan 18 inch 3in1 Tebaru! Terbuat dari bahan material full stainless / besi. Tidak hanya itu Pisces Metal Stand Fan 18 inch 3in1 – MST18  juga memiliki motor yang kuat sehingga dapat membuat kipas angin ini awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya sebagai stand fan, kipas angin Pisces Metal Stand Fan 18 inch 3in1 – MST18, juga dapat diubah menjadi floor Fan dan wall fan Pisces, multi fungsi bukan!
Bahan Material : Besi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan