Philips Noodle Maker (Mesin Pembuat Mie)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Power (W)150
ColorWhite
Number of Shaping Mouths4
AccessoriesCleaning tool, Measuring cup, Recipe booklet
Dimension (LxWxH) (cm)35x13.5x28.7
Made InChina
Voltage (V/Hz)220-240/50
Weight (kg)4.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pembuat Pasta & Mie Philips Viva adalah solusi otomatis yang memungkinkan Anda membuat pasta dan mie segar dari nol tanpa menghabiskan banyak waktu dan tanpa keahlian khusus. Berukuran ringkas agar dapat diletakkan dan disimpan di mana saja di dapur Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan