Philips Sandwich Toaster (Pemanggang Sandwich Segitiga)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Outer MaterialPlastic
Inside MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Fryer Capacity4 Sandwiches
Power (W)820
Voltage (V/Hz)220/50
ColorRandom Color (Black, White)
Dimension (LxWxH) (cm)27x13x28
Indicator LampYes
Non-Stick CoatingYes
Weight (kg)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HD-2393 – Sandwich Maker 820 Watt dengan penggunaan yang mudah mampu membuat Anda dengan cepat untuk membuat sandwich yang lezat. Memiliki lapisan anti lengket di dalamnya, sehingga pemanggang sandwich ini menjadi mudah untuk dibersihkan. Sandwich maker ini juga memiliki desain compact dan dapat di simpan dalam posisi berdiri sehingga Anda dapat menghemat ruang di dalam lemari Anda. Andapun juga dapat membawanya ketika piknik.
Daya : 820 Watt
2 Tahun
WARNA SESUAI KETERSEDIAAN

Tahan lama
Mudah digunakan
Desain kompak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan