Oxone Fryer Deep (Penggorengan Celup)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)3.5
Power (W)2000
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)6
ColorSilver
Temperature ControlYes
TimerYes
FrynetYes
Indicator LampYes
Dimensions (cm)47x28x27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan kenyamanan lebih dengan menggoreng tanpa gas, melainkan pakai listrik. Adalah Oxone OX989N – Deep Fryer alat penggoreng elektrik dengan kapasitas besar. Cocok untuk kebutuhan dapur rumah sendiri maupun untuk keperluan komersial menengah. Sudah dilengkapi dengan pengatur waktu atau timer, lampu indikator dan pengatur temperatur. Terdapat juga tutup jendela dan filter yang sangat membantu.
Kapasitas : 3.5 Liter

Terbuat dari stainless berkualitas dan anti karat
Kapasitas besar 3.5 liter
Dilengkapi lampu indikator, timer dan temperatur control
Memiliki frynet untuk mempermudah mengangkat gorengan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan