Oxone Dish Dryer (Pengering Piring)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Capacity14 Plates and Fork+Spoon Racks
Power (W)180
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)53.5x38x32.5
Weight (kg)15.5
Saving ElectricityYes
No Hazardous ChemicalsYes
Maximum Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-968 – Eco Dish Dryer 180 Watt merupakan rak yang terbuat dari bahan yang aman digunakan dan mudah dibersihkan dengan desain penutup yang efisien, dengan sudut bukaan yang lebar. Tersedia tempat tersendiri untuk rak piring & penampung air dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan. Disertai dengan plat panas berefisiensi tinggi dengan panas yang merata. Membuat anda dan keluarga menjadi lebih aman menggunakan peralatan makanan di rumah.
Daya Listrik : 180 watt


Dapat mensterilisasi botol bayi
Menjaga kehigienisan peralatan makanan dan minuman
Memiliki pengaturan “Stay On” atau tetap aktif
Memiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait