Oxone Electric Kettle Bamboo (Teko Listrik)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.7
Power (W)950
Diameter (cm)15
Weight (kg)3
Dimensions (cm)15x26x24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk professional dri Oxone. Dengan seri 'Bamboo' yang terkenal elegan dan kuat. Oxone Electric Kettle OX-950 body terbuat dari bambu berkualitas dan elegan yang akan menambah mewah ruangan anda. Dilengkapi dengan Water level indicator untuk memantau kondisi air di dalam alat ini. OX-950 Oxone Bamboo Electric Kettle - 950W dilengkapi overheat protection sehingga mesin akan mati ketika air telah mendidih. Memasakn air sekitar 3-5 menit dengan electric kettle oxone ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan