Oxone Food Warmer Triple Round Small

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Rack MaterialStainless Steel
Number of Containers3
Candle Holder3
Weight (kg)8
Capacity (L)3x1.4
Container materialMarinex Glass
Dimensions (cm)38x39x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini terlihat sangat elegan dengan bahannya yang terbuat dari bahan kaca didukung dengan bentuk bulatnya yang menarik. Ditambah dengan kaki rak yang terbuat dari bahan stainless steel sebagai penyangga dari wadah tersebut. Produk ini mudah dibersihkan dan akan memberikan kemudahan bagi Anda dalam hal penyajian serta menyantap makanan.

Berbahan Kaca
Banyak perlengkapan dapur yang terbuat dari kaca, seperti perlengkapan makan & minum, perlengkapan masak dan juga porselen-porselen untuk dekorasi rumah. Produk ini terlihat sangat elegan dengan bahannya yang terbuat dari bahan kaca didukung dengan bentuk bulatnya yang menarik.

Berbahan Stainless Steel
Pada wadah ini, kaki rak terbuat dari bahan stainless steel sebagai penyangga dari wadah tersebut. Bahan ini termasuk bahan yang mudah dibersihkan, anti karat, tahan lama dan akan memberikan kemudahan bagi Anda dalam hal penyajian serta menyantap makanan.

Makanan Selalu Hangat
Digunakan untuk untuk menyajikan makanan dalam keadaan hangat dan tetap menjaga kehangatan makanan tersebut. Disamping itu, tempat penyaji makanan ini dapat menampung makanan yang panas sekalipun. Dengan bantuan wadah ini, Anda dapat menikmati makanan Anda dengan cara yang sangat praktis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan