Oxone Oven Countertop (Pemanggang)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Capacity (L)42
Power (W)1500
Voltage (V/Hz)220/50-60
Dimension (LxWxH) (cm)45x31x34
Weight (kg)17
FunctionDefrost, Rottiseries, Roast, Bake/Roast
Minimum Room Temperature (°C)230
Timer (minute)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone 4IN1 Jumbo Oven hadir dengan ukuran jumbo yang mampu menampung 30 liter, serta fitur 4IN1-nya yang dapat digunakan untuk memanaskan makanan, mencairkan, memanggang dan membakar. Oxone 4IN1 Jumbo Oven adalah pilihan tepat untuk dapur anda yang dilengkapi juga dengan teknologi BBQ & Rottiseries Pick yang mampu mengembangkan kue dan memanggang ayam dengan cepat dan merata.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan