Oxone Meat Slicer Electric (Mesin Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Blade MaterialStainless Steel
Power (W)150
Voltage (V/Hz)220/50-60
Diameter (mm)170
Weight (kg)4
ColorWhite
Speed3 Speed
Dimensions (cm)28x38x21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-860 Electronic Meat Slicer - Pengiris Daging 150WElectronic Meat Slicer OX-860 - Pengiris Daging 150W adalah produk terbaru dari oxone yang berguna unutk mengiris daging menjadi tipis sehingga dapat dioleh manjadi bahan2 makanan lain.Produk Meat Slicer ini terbuat dari mata pisau stainless yang tajam dan anti karat sehingga aman digunakan sehari-hari.Dengan 3 pilihan kecepatan mesin pengiris daging Oxone ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan