Oxone Food Warmer Stainless Oblong

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Rack MaterialStainless Steel
Number of Containers1
Candle Holder1
Weight (kg)3.5
ColorSilver
Capacity (L)3
Dimensions (cm)51x26x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX85OB – Food Warmer Oblong Oxone Menggunakan lilin di bawah warmer dan berfungsi untuk menghangatkan. Berfungsi efektif karena material warmer rak stainless steel. Makanan pun selalu hangat dan tetap sehat.
Kapasitas : 3 Liter

Handle yang nyaman
Desain elegan dan modern
Mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait