Oxone Stand Mixer

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Bowl materialStainless Steel
Capacity (L)4.5
Power (W)1000
Weight (kg)8
Speed9 Speed
AccessoriesBallon Whisk, Flat Beater, Dough Hook
Dimensions (cm)42x38x26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
OX-856 Oxone Master Stand Mixer 1000W - 4.5Lt dilengkapi dengan 9 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur mengocok dan mengaduk. Delapan pilihan juga memudahkan Anda saat hendak mengatur pencampuran adonan. Pengaduk Adonan, Pengocok Telur Mixer ini dilengkapi dengan 1 pengaduk adonan (dough hook) 1 buah pengalis dan 1 pengocok (beater) yang terbuat dari bahan stainless steel. Pengaduk adonan mempermudah semua kerja keras dalam menguleni adonan berat seperti roti dan pizza. Dough Hook akan mendistribusikan ragi secara merata sehingga gluten tepung akan mengembang dengan maksimal. Mudah Dibersihkan, Oxone OX-856 Standing Mixer Series 1000 memiliki desain mewah dengan warna elegan.
Beater dan dough hook dapat dipisahkan dari badan mixer sehingga dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah. Mixer berdiri ini juga aman untuk dicuci dengan mesin pencuci piring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan