Oxone Tea Pot Master Warmer (Teko Teh)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Rack MaterialStainless Steel
Capacity (L)1.4
Weight (kg)1.8 (packing 4kg)
Container materialGlass
Dimensions (cm)50x18x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Material Kaca
Untuk memberikan produk yang terbaik, teko pemanas ini terbuat dari kaca yang telah melewati proses produksi di bawah pengawasan ketat Oxone. Wadah terbuat dari bahan beling tebal yang tidak mudah pecah dan didesain khusus untuk anti pecah untuk ditempati air mendidih. Karena dibuat dengan material pilihan, Oxone teko pemanas menjadi lebih tahan lama.

Dilengkapi Rak
Tak hanya kaca yang berkualitas, Oxone turut pula menghadirkan rak yang terbuat dari bahan stainless steel. Kesan berkelas nampak sangat jelas dengan adanya material stainless steel ini. Selain menambah tampilan yang menggoda, stainless steel juga memiliki kelebihan anti karat untuk melindungi produk ini sehingga lebih tahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait