Oxone Food Warmer Round

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Rack MaterialStainless Steel
Number of Containers1
Candle Holder2
Weight (kg)7.3
ColorSilver
Capacity (L)4
Accessories1 Stainless Steel Spoon
Container materialMarinex Glass
Dimensions (cm)52x28x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan Oxone OX-84RO – Food Warmer Ront menghangatkan makanan jadi mudah. Menggunakan lilin di bawah warmer dan berfungsi untuk menghangtkan. Berfungsi efektif karena material warmer dari kaca marinex dan dihandle rak stainless steel. Makanan pun selalu hangat dan tetap sehat.
Kapasitas : 4 Liter

Terbuat dari kaca berkualitas bagus
Handle yang nyaman
Desain elegan dan modern
Mudah dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait