Oxone Food Warmer Oblong

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Rack MaterialStainless Steel
Number of Containers1
Candle Holder2
Weight (kg)5
ColorSilver
Capacity (L)3
Container materialMarinex Glass
Dimensions (cm)51x26x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini merupakan sebuah pemanas makanan yang dikeluarkan oleh Oxone. Pemanas makanan ini memiliki kualitas yang baik dengan bahan aman dan terpercaya. Produk ini terbuat dari kaca dengan tutup stainless steel yang menjadikan produk sangat menarik. Dengan desain yang elegan, produk ini akan mempercantik sajian Anda. Produk ini juga dilengkapi dengan dua tempat khusus untuk lilin yang berada dibawah pemanas ini untuk menjaga makanan Anda tetap hangat dan selalu siap saji.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait