Oxone Master Double Jam Series

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Rack MaterialStainless Steel
Capacity (ml)200
Diameter (cm)9
Completeness2 Jam Dish, 2 Spoons, 2 Steel Cover
Weight (kg)0.9
Container materialGlass
Dimensions (cm)23x11x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Saat Anda harus menyajikan sambal, saus atau selai, botol plastik kemasan bisa menjadi halangan karena seringkali bergelinding dan mudah jatuh. Sajikan saus dan segala macam bumbu serta selai untuk makanan Anda langsung di atas meja makan dengan wadah yang sederhana dengan material kaca untuk terlihat elegan dan minimalis.

Material Kaca
Terbuat dari material kaca berkualitas, Anda tidak perlu susah melihat ke dalam wadah untuk tahu apakah masih tersedia sambal, saus atau selai. Sehingga Anda dapat dengan mudah mengisi ulang wadah saat isian hampir habis. Material ini juga mudah dibersihkan dan dapat dipergunakan kembali.

2 Buah Wadah
Terdiri dari 2 buah wadah, Anda dapat mengisinya dengan berbagai saus, sambal atau selai yang sesuai dengan makanan atau penganan yang Anda sajikan. Setiap wadahnya memiliki sebuah sendok kecil untuk memudahkan Anda saat menyendoknya. Hal ini untuk meminimalisir saus atau selai tercecer dan mengotori meja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan