Oxone Garment Steamer

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Water Tank Capacity (L)2.5
Power (W)1000-2000
Voltage (V/Hz)220-240/50-60
Weight Unit (kg)6
Weight Volume (kg)8
ColorRandom Color (White, Black)
AccessoriesFlexible 1.45m Hose, Fabric Brush, Folding Rack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menyetrika menjadi lebih mudah menggunakan Oxone OX839 – Garment Steamer. Pakaian menumpuk terasa lebih sedikit hanya dengan menyetrika menggunakannya. Hanya dengan menggantungkan pakaian anda pada bagian pengait dan lakukan gerakan vertikal pada pakaian anda dan hasilnya pakaian anda menjadi rapi dan licin seperti baru kembali.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait