Oxone Rice Cooker Mini (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
MaterialTeflon
Cable Length (m)1
Capacity (L)0.8
Power Warmer (W)40
Voltage (V/Hz)220/50
Dimension (LxWxH) (cm)20x28x20
Weight (kg)1.9
ColorBlack
Time SettingNot
Available Pot HandleNot
Power Cooking (W)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-817N – Mini Magic Com hadir untuk memudahkan pekerjaan masak-memasak anda di dapur, tampil dengan desain elegan yang terbuat dari stainless steel berkualitas serta dilapisi oleh lapisan teflon anti lengket, juga dilengkapi dengan fitur 3 in 1 untuk memasak, menghangatkan dan mengukus.
Kapasitas : 0.8 Liter


3 in 1 untuk memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus
Body stainless steel berkualitas tinggi
Lapisan teflon anti lengket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan