Oxone Soup Kettle Electric (Panci Penghangat)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Number Of Unit1 Pot
Capacity (L)10
Power (W)400
Weight (kg)9
Dimensions (cm)36x36x38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX-716 – Electric Soup Kettle atau soup kettle merupakan produk untuk menghangatkan sup hingga bertahan lama. Terbuat dari bahan food grade yang aman untuk digunakan. Sangat cocok untuk digunakan saat pesta agar makanan tersaji tetap hangat.
Jumlah Unit : 1 Panci stainless steel


Alat penghidang untuk makanan dan sayuran berkuah
Wadah dalam terbuat dari bahan stainless steel
Body bagian luar terbuat dari bahan polycarbonate
Stainless Steel inner pot unutk keamanan
Vacuum Function
Sup 24 Jam Tanpa Putus dan tetap hangat
Panas tetap terjaga
Desain Jumbo dan Elegan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan