Oxone Water Dispenser Portable (Galon Atas)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Outer MaterialPlastic
Tank MaterialStainless Steel
Number of Faucets2 Faucets (Hot & Cold)
Hot Temperature (L/hour)5(90°C)
Cold Temperature (L/hour)2(<10°C)
Power Hot (W)420
Voltage (V/Hz)220-240/50
Weight (kg)14.8
ColorWhite
Indicator LEDYes
Capacity (L)Cold 2 ; Hot 5
Cold Water Power (W)150
Dimensions (cm)40x39x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jadikan penyajian air minum fresh dan panas Anda semakin praktis dengan Oxone OX-677 – Dispenser Meja Hot Cold. Water dispenser meja yang memiliki dua kran, panas dan dingin. Menghasilkan air panas dengan suhu 90°C dan dingin 10°C. Hasil maksimal dengan daya listrik hemat yaitu 420 watt untuk air panas dan 150 watt untuk air dingin.
Jumlah Kran : 2 Kran

Desain modern
Food grade
Indikator LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait