Oxone Cooker Infrared (Kompor Inframerah)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
MaterialBlack Crystal Plate
Number of Hobs1
Operational ModeOn-Off Button
Power (W)1500
Voltage (V/Hz)220/50
Weight (kg)6.5
ColorBlack
Automatic Safety ButtonYes
Dimensions (cm)33x40x6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor Infrared Cooker Oxone OX-645 – Infrared Cooker 1500 Watt menggunakan infrared untuk memanaskan makanan. Kompor ini sangat cocok untuk memasak sehari-hari bagi keluarga modern.
Daya : 1500 Watt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait