Oxone Vacuum Flask 500ml (Termos Air Panas)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Thickness (mm)0.4
ColorRandom Color
Capacity (L)0.5
Dimensions (cm)8x8x28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX500C – Thermos Vacuum Flask 500 ml Color memudahkan Anda untuk membawa air hangat maupun dingin kemana saja. Memiliki lapisan yang terbuat dari bahan Stainless steel yang menjadikan air hangat maupun dingin Anda dapat bertahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait